- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- atom 金具のおすすめ人気ランキング
atom 金具のおすすめ人気ランキング
2026/02/21更新820件の「atom 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DTC 蝶番」、「ATOM 鍵」、「DTC スライド丁番」などの商品も取り扱っております。
戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズのピボット受け金具。
用途収納折戸専用
材質/仕上
鋼/クロメート
戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの上部ピボット。
用途収納折戸専用
C105°はオール・スチール製で、カップ掘込み径Φ35mmの、コスト・パフォーマンスの高いスライド丁番です。カップ深さが11mmと浅いため、薄い扉に使用できます。
材質
SPCC
仕上
ニッケルメッキ
開き角度(度)
105
カップサイズ
Φ35×11mm
アウトセット引戸用の鎌錠です。
材質
ケース本体/エスカッション:亜鉛合金、ステンレス鋼、PA6、バンパー:軟質PVC(透明)
付属品
角芯プレート30.5mm(短)、角芯プレート34.5mm(長)、バンパー、エスカッション固定ねじ20mm、ケース固定ねじ
対応戸厚(mm)
33~40
開閉どちら側でも枠より50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
材質
本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼
ねじ
(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本
ベアリング
金属ベアリング
適合扉厚(mm)
24以上
適合扉質量(kg)
30以下
材質
亜鉛合金
高さ(mm)
30
仕上
黒塗装(つや消し)
推奨ねじ
トラス小ねじM4(添付されていません)
有効ねじ深さ(mm)
10
取手
取手
ロッドカバー付きのため、扉を掘り込み加工したあとのバリが隠れます。
ロッドの埋め込み深さが浅い(6.5mm)タイプです。
ロッドの埋め込み幅寸法が大きい(10mm)ため、ルーター加工が可能です。
用途木製引戸(収納用)
材質
鋼
仕上
ブラウン塗装
用途収納折戸用丁番
間仕切折戸に最適なプッシュツマミと下がりの組合せです。
ツマミ部を押すとツマミは引っ込んで、下図のようにエスカッションの中に納まりますので、戸の表面をフラットな状態にしておけます。
引っ込んでいるツマミを押すと、ツマミが飛び出し、戸を開け閉めできる状態になります。
下がりは、立ち上がり寸法が低いため、折戸を折った時でも、取手が戸に当たって戸を傷つける心配がありません。
取付けねじが表側からも裏側からも見えないデザインになっています。
材質
亜鉛合金、ABS(チョコ色)
付属品
+皿小ねじ(M3×0.5×20)×1本(扉厚24~32用)。+皿小ねじ(M3×0.5×30)×1本(扉厚32~42用)。+皿木ねじ(3.1×16)×1本
適合扉厚(mm)
24~42
取手
取手
ロッドカバー付きのため、扉を掘り込み加工したあとのバリが隠れます。
ロッドの埋め込み深さが浅い(6.5mm)タイプです。
ロッドの埋め込み幅寸法が大きい(10mm)ため、ルーター加工が可能です。
用途木製引戸(収納用)
材質
鋼(焼き入れなし)
仕上
ユニクロ
1個
¥249
税込¥274
11日以内出荷
ロッドカバー付きのため、扉を掘り込み加工したあとのバリが隠れます。
ロッドの埋め込み深さが浅い(6.5mm)タイプです。
ロッドの埋め込み幅寸法が大きい(10mm)ため、ルーター加工が可能です。
用途木製引戸(収納用)
材質
PA6
種別
6角ナット付
色
茶
寸法t(mm)
3.5
1個
¥319
税込¥351
11日以内出荷
戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの案内ランナー。
用途収納折戸専用
付属品
皿タッピンねじ4×16(アイボリー塗装)(2本)/バインドタッピンねじ3.5×25(4本)/バインドタッピンねじ3.5×25(2本)
内訳
SW-960-F 1ヶ SW-960-B 1ヶ SW-960-ST 3ヶ SW-961 1ヶ SW-961-SP 2ヶ SW-961-CT 1ヶ
1セット
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
ロッドカバー付きのため、扉を掘り込み加工したあとのバリが隠れます。
ロッドの埋め込み深さが浅い(6.5mm)タイプです。
ロッドの埋め込み幅寸法が大きい(10mm)ため、ルーター加工が可能です。
用途木製引戸(収納用)
材質
PA6
色
茶
1個
¥329
税込¥362
11日以内出荷
ロッドカバー付きのため、扉を掘り込み加工したあとのバリが隠れます。
ロッドの埋め込み深さが浅い(6.5mm)タイプです。
ロッドの埋め込み幅寸法が大きい(10mm)ため、ルーター加工が可能です。
用途木製引戸(収納用)
材質
PVC
色
茶
寸法t(mm)
1.5
木材を継ぐための金具です。丁度中心部分にV字の切欠きがあって目印になります。
ただの平たい板では、曲がってしまいますが、中心にリブを入れて頑強に作っています。
そのため、独特な立体感のある形状になっていて金具に存在感があります。ビス次第で、色々な表情となります。
この商品のポイントは、真ん中のでっぱりです。
これがあるだけで、ただの板とは段違いの強度がでます。
金具自体もやや立体的になって雰囲気作りには最適です。
材質
鉄+黒亜鉛メッキ
使用ビス(mm)
太さ3.8~4程度(皿頭は使用不可)
色
透明樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック
¥599
税込¥659
当日出荷